› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO

Cod. Rexel P2FD 3483-M2
Cod. Produttore FD 3483-M2
Cod. EAN 8018851364266

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Tipo testa: a fune con reset
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di direzioni di azionamento

1

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Con visualizzazione trazione

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CO