› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HP AB052C-2SN
Cod. Produttore HP AB052C-2SN
Cod. EAN 8018851155581

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Corpo in metallo
  • Uscita cavo: Dal basso
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo cavo: PVC 5x0,75 mm²
  • Apertura positiva: Sì
  • Dimensioni parte mobile: 100x75 mm
  • Serie: P2HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x75 mm), Unit? di contatto: 1NO+1NC a scatto lento (52C), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm?, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER