›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HP AB050C-2PN
Cod. Produttore HP AB050C-2PN
Cod. EAN 8018851152368

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Corpo in metallo
  • Uscita cavo: Posteriore
  • Dimensioni parte mobile: 100x75 mm
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo cavo: PVC 5x0,75 mm²
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm), Unit? di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (50C), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm?, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER