› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HP AA053F-KSM
Cod. Produttore HP AA053F-KSM
Cod. EAN 8018851128745

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Corpo in metallo
  • Uscita cavo: Dal basso
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Tipo contatto: Scatto lento
  • Connettore: M12 8 poli
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: 53F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm), Unit? di contatto: 1NO+2NC a scatto lento sovrapposto (53F), Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli per unit? di contatto a 3 contatti, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER