›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HP AA052F-2SN
Cod. Produttore HP AA052F-2SN
Cod. EAN 8018851123214

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Corpo: Metallo
  • Uscita cavo: Dal basso
  • Dimensioni parte mobile: 100x50 mm
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Tipo cavo: PVC 7x0,5 mm²
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm), Unit? di contatto: 1NO+2NC a scatto lento (52F), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 7x0,5 mm?, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER