› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HP AA053M-0.2
Cod. Produttore HP AA053M-0.2PM
Cod. EAN 8018851264993

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Corpo in metallo
  • Uscita cavo: Posteriore
  • Dimensioni parte mobile: 100x50 mm
  • Unità contatto: 2NO+2NC
  • Tipo contatto: Scatto lento sovrapposto
  • Tipo cavo: PVC + M12 5 poli
  • Serie: 53M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm), Unit? di contatto: 2NO+2NC a scatto lento sovrapposto (53M), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC e connettore M12 a 5 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER