›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HP AB053M-2QM
Cod. Produttore HP AB053M-2QM
Cod. EAN 8018851517150

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Contatti: 2NO+2NC
  • Apertura positiva: Sì
  • Tipo contatto: Scatto lento
  • Serie: 53M
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Montaggio: A cerniera
  • Applicazione: Sicurezza industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Unit? di contatto: 2NO+2NC a scatto lento sovrapposto (53M), Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER