› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HP AB052D-0.2
Cod. Produttore HP AB052D-0.2PM
Cod. EAN 8018851221682

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Metallo
  • Uscita cavo: Posteriore
  • Parte mobile: 100x75 mm
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Connettore: M12 5 poli
  • Tipo cavo: PVC
  • Serie: P2HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (52D), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC e connettore M12 a 5 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER