Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 1238-M2
Cod. Produttore
FL 1238-M2
Cod. EAN
8018851341380

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione per leve girevoli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2