› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET

Cod. Rexel P2FK 3315-W3
Cod. Produttore FK 3315-W3
Cod. EAN 8018851207389

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Reset: a pistoncino con rotella
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 11 (serie FK)
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Con reset, a pistoncino con rotella , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET