Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 256-W3M2
Cod. Produttore
FR 256-W3M2
Cod. EAN
8018851347030

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Con reset, per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2