Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 542
Cod. Produttore
FD 542
Cod. EAN
8018851009273

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione bistabile con leva a due piste

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione bistabile con leva a due piste, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Bistabile per leve girevoli, Azionatore: A leva a lyra a due piste, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1