Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
P2FR 520-K70
Cod. Produttore
FR 520-K70
Cod. EAN
8018851037276

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

esecuzione dell’elemento di azionamento

asta a molla

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A