Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 520-K21
Cod. Produttore
FR 520-K21
Cod. EAN
8018851269233

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione ad asta a molla, ideale per un controllo preciso e affidabile in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla custodia compatta in tecnopolimero e ingresso cavi filettato PG 13,5
  • Risparmio di tempo con unità di contatto 1NO+1NC a scatto rapido
  • Robustezza e protezione IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile e duraturo nel tempo
  • Alta affidabilità per sistemi di automazione industriale
  • Resistenza agli agenti esterni per sicurezza e continuità operativa
Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Produttore

Interruttore posizione asta molla puntale plastica IP67 per automazione industriale