Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FC 325-M2
Cod. Produttore
FC 325-M2
Cod. EAN
8018851341991

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione ad asta a tutta molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione ad asta a tutta molla, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Ad asta a tutta molla, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1