› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FM 5A4
Cod. Produttore FM 5A4
Cod. EAN 8018851170072

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Testa: Pistoncino con soffietto
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con soffietto esterno e rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino con soffietto esterno e rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC