›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FL 2001-M2
Cod. Produttore FL 2001-M2
Cod. EAN 8018851235948

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pistoncino
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi cavi: 3 M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC B20
  • Testa: Pistoncino corto
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC