›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FD 2016
Cod. Produttore FD 2016
Cod. EAN 8018851005534

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 1NO+2NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Testa: Pistoncino inox con rotella
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A pistoncino inox con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC