Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 1012
Cod. Produttore
FM 1012
Cod. EAN
8018851020315

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a pistoncino filettato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino filettato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: A pistoncino filettato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2