Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 2201-M2
Cod. Produttore
FR 2201-M2
Cod. EAN
8018851145032

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a pistoncino corto, progettato per garantire affidabilità e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Custodia in tecnopolimero resistente e leggera
  • Ingresso cavi filettato M20x1,5 per un montaggio rapido
  • Grado di protezione IP67 e IP69K per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con apertura positiva
  • Contatti 2NO+1NC per versatilità applicativa
  • Affidabilità nel tempo con scatto lento per prevenire falsi allarmi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2