Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 1015-M1R28
Cod. Produttore
FR 1015-M1R28
Cod. EAN
8018851479748

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione robusto e affidabile, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla custodia in tecnopolimero e ingresso cavi filettato M16x1,5
  • Risparmio di tempo con unità di contatto 2NO a scatto lento
  • Elevata protezione IP67 e IP69K per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita dalla testa a pistoncino con rotella in acciaio inox
  • Durata prolungata in condizioni difficili grazie alla custodia resistente
  • Minori interventi di manutenzione e quindi risparmio energetico complessivo
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2