Descrizione del prodotto
Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.