Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 2015-XR28
Cod. Produttore
FR 2015-XR28
Cod. EAN
8018851219856

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A pistoncino con rotella e parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC