Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 501-XK70
Cod. Produttore
FR 501-XK70
Cod. EAN
8018851139826

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione P2FR 501-XK70 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla custodia in tecnopolimero e ingresso cavi filettato PG 13,5
  • Risparmio di tempo con contatti a scatto rapido (1NO+1NC)
  • Elevata resistenza con parti esterne in acciaio inox

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP67 e IP69K per durabilità in ambienti difficili
  • Apertura positiva garantita per sicurezza operativa
  • Affidabilità nel controllo di posizione con pistoncino corto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino corto con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1