›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FR 22A1
Cod. Produttore FR 22A1
Cod. EAN 8018851036026

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Testa: pistoncino corto con soffietto
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: positiva
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A pistoncino corto con soffietto esterno, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC