Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FK 301-X
Cod. Produttore
FK 301-X
Cod. EAN
8018851167072

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a pistoncino corto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 e parti esterne in acciaio inox (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: A pistoncino corto con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1