Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 550
Cod. Produttore
FX 550
Cod. EAN
8018851047589

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1