› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FR 1654
Cod. Produttore FR 1654
Cod. EAN 8018851033940

Informazioni principali

  • Serie: FR
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Unità di contatto: 2NC scatto lento indipendenti
  • Azionatore: leva girevole con rotella Ø 20 mm
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Temperatura operativa: -25°C…+80°C
  • Omologazioni: IMQ, UL, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI