›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FR E150
Cod. Produttore FR E150
Cod. EAN 8018851078446

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Asta: Regolabile acciaio inox
  • Unità contatto: 1NO-1NC elettronico
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI