›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FP 1056
Cod. Produttore FP 1056
Cod. EAN 8018851026102

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Unità di contatto: 2NO scatto lento
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettata
  • Azionatore: Leva girevole regolabile
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI