›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FL 251
Cod. Produttore FL 251
Cod. EAN 8018851017834

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Custodia: Metallo
  • Ingressi cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 2x(1NO-1NC)
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FL
  • Rotella: Diametro 20 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI