›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FK 330
Cod. Produttore FK 330
Cod. EAN 8018851013713

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingressi cavi: 1 filettata PG 11
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Serie: FK
  • Diametro rotella: 18 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 18 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI