›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FD 535-M2
Cod. Produttore FD 535-M2
Cod. EAN 8018851085307

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 1NO+1NC B5
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Azionatore: Leva girevole regolabile
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI