›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FD 534
Cod. Produttore FD 534
Cod. EAN 8018851009051

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallo
  • Ingressi cavi: PG 13,5 filettata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Testa: Normale leva girevole
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI