›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FD 1156
Cod. Produttore FD 1156
Cod. EAN 8018851004728

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD
  • Rotella: Diametro 20 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI