Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1636-M2
Cod. Produttore
FD 1636-M2
Cod. EAN
8018851328770

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione a leva progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design robusto e affidabile. Questo dispositivo consente un controllo preciso e sicuro dei circuiti, garantendo un funzionamento stabile in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza all’usura. Ideale per il monitoraggio e la gestione delle posizioni meccaniche, offre facilità di installazione e manutenzione. La leva ergonomica facilita l’azionamento manuale, migliorando l’efficienza operativa. Adatto per impianti elettrici che richiedono componenti performanti e sicuri. Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Azionatore: A leva girevole con asta in fibra vetro diametro 6 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.