Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 2052-M2
Cod. Produttore
FD 2052-M2
Cod. EAN
8018851329067

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione robusto e versatile, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla custodia metallica con entrata cavi filettata M20x1,5.
  • Unità di contatto 1NO+2NC con scatto lento per affidabilità operativa.
  • Grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e acqua.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Azionatore a leva girevole con rotella in tecnopolimero per una lunga durata.
  • Apertura positiva per sicurezza e precisione nel funzionamento.
  • Risparmio energetico derivante dall’affidabilità e dalla riduzione dei guasti.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole diritta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1