Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 1669
Cod. Produttore
FR 1669
Cod. EAN
8018851034015

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro diametro 6 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2