Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 256-XV38
Cod. Produttore
FR 256-XV38
Cod. EAN
8018851219818

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Per leve girevoli con parti esterne in acciaio inox, Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile, con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI