Prodotti /

Cod. Rexel
P2FZ 1055
Cod. Produttore
FZ 1055
Cod. EAN
8018851049910

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FZ), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI