Prodotti /

Cod. Rexel
P2FD 1236
Cod. Produttore
FD 1236
Cod. EAN
8018851111334

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta in fibra vetro diametro 6 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI