› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FR 555-R24
Cod. Produttore FR 555-R24
Cod. EAN 8018851391736

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Contatti: 1NO+1NC
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Azionatore: Leva girevole
  • Materiale custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Serie: FR
  • Rotella: Acciaio inox Ø20 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in acciaio inox regolabile diametro 20 mm , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI