› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FR 2250
Cod. Produttore FR 2250
Cod. EAN 8018851035722

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Unità contatto: 2NO+1NC
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Asta: Acciaio inox Ø3x125mm
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI