›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FM 531-R24
Cod. Produttore FM 531-R24
Cod. EAN 8018851388507

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Materiale custodia: Metallo
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Diametro rotella: 20 mm inox
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in acciaio inox diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI