Prodotti /

Cod. Rexel
P2FZ 550-M2
Cod. Produttore
FZ 550-M2
Cod. EAN
8018851361272

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile
Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FZ), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI