› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FD 331-M2R24
Cod. Produttore FD 331-M2R24
Cod. EAN 8018851438004

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO-1NC scatto rapido
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Testa: normale per leve girevoli
  • Serie: FD
  • Meccanismo: leva girevole con rotella
  • Applicazione: interruttore di posizione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI