›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO

Cod. Rexel P2FD 902-M2
Cod. Produttore FD 902-M2
Cod. EAN 8018851318085

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Testa: Leva con rotella
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO