Prodotti /

Cod. Rexel
P2FK 3302-M1
Cod. Produttore
FK 3302-M1
Cod. EAN
8018851079610

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva con rotella
Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO