Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1204
Cod. Produttore
FD 1204
Cod. EAN
8018851110597

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: A leva con asta in fibra vetro, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2