›

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO

Cod. Rexel P2FD 2002
Cod. Produttore FD 2002
Cod. EAN 8018851005459

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 1NO + 2NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Testa: Leva con rotella
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO